Non retournable

MODELEC - Façade Hitera Noir Triple Horizontale PC U1 C3 - 333482

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Noir Triple Horizontale PC U1 C3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 6

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223334826

Réf. Sonepar

03049333482

Réf. Fournisseur

333482

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

6

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera Noir Soft Touch triple horizontale prise de courant 2P T / ouverture pour chargeur double USB / 1 TV-FM-SAT. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC