Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Verticale B1 B1 - 152485

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Double Verticale B1 B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221524854

Réf. Sonepar

03049152485

Réf. Fournisseur

152485

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera Terrazzo Blanc double verticale 1 basculeur / 1 basculeur. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur Terrazzo - 85x156mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC