MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Triple Verticale B1 B1 B2 - 354485

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Blanc Triple Verticale B1 B1 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223544850

Réf. Sonepar

03049354485

Réf. Fournisseur

354485

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Hitera Terrazzo Blanc triple verticale 1 basculeur / 1 basculeur / 2 basculeurs. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC