Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir Triple Horizontale M1 PC Pc - 301486

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Terrazzo Noir Triple Horizontale M1 PC Pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220003930

Réf. Sonepar

03049004991

Réf. Fournisseur

301486

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera Terrazzo Noir triple horizontale 1 média / prise de courant 2P T / prise de courant 2P+T. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC