MODELEC - Façade Iris by Modelec Blanc Simple 1 Media; Façade à clip. - 192351

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Iris by Modelec Blanc Simple 1 Media; Façade à clip.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244221923510

Réf. Sonepar

03049002384

Réf. Fournisseur

192351

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Iris Blanc Satin simple pour 1 MEDIA

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC