MODELEC - Façade Iris by MODELEC en porcelaine blanche simple poste PC Schuko - 190361-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228293029
Réf. Sonepar
03049829302
Réf. Fournisseur
190361-K
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


