Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Iris Horizon laiton Canon de fusil simple poste 3 basculeurs, magnétique - 133374M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Iris Horizon laiton Canon de fusil simple poste 3 basculeurs, magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • type de fixation - autre

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228777390

Réf. Sonepar

03049877739

Réf. Fournisseur

133374M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

type de fixation:

autre

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Iris Horizon laiton Canon de fusil simple poste 3 basculeurs. Façade magnétique : D79,5x7,5mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC