MODELEC - Façade Iris Porcelaine Blanche double verticale B1 + B1 - 152361
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221523611
Réf. Sonepar
03049152361
Réf. Fournisseur
152361
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Façade format double - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


