Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Iris Porcelaine Blanche double verticale B2 + B2 - 154361

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Iris Porcelaine Blanche double verticale B2 + B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221543619

Réf. Sonepar

03049154361

Réf. Fournisseur

154361

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Iris Porcelaine Blanche double verticale 2 trous oublongs + 2 trous oublongs. À associer avec nos mécanismes et socles en bois doubles Iris by Modelec en porcelaine. Dimensions : 83x154x7mm

Les Atouts de l'article:

Façade format double - Epaisseur 5mm - Disponible en finition Satin, Soft Touch et Porcelaine - Plusieurs fonctions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Pose à clip

Les Atouts de la gamme:

Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC