Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Karo Alu Ouverture Pour Chargeur Double Usb - 189212

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Karo Alu Ouverture Pour Chargeur Double Usb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221892120

Réf. Sonepar

03049189212

Réf. Fournisseur

189212

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Karo finition Alu Satin ouverture pour chargeur double usb. A associer avec un mécanisme USB A+A, USB A+C ou USB C+C.

Les Atouts de l'article:

80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC