MODELEC - Façade Karo Noir Double Horizontale PC Pc - 260208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222602087
Réf. Sonepar
03049004895
Réf. Fournisseur
260208
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
151x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


