Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade laiton Confidence finition ACIER S 1 PUSH AVEC VOYANT LUMINEUX - 111412-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade laiton Confidence finition ACIER S 1 PUSH AVEC VOYANT LUMINEUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228193077

Réf. Sonepar

03049007061

Réf. Fournisseur

111412-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence en laiton massif, étroite courte LAITON ACIER BROSSE avec LED 48V 1 levier à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.