Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Laiton Dore Simple Knx 6 F M; Façade magnétique. - 716421M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Laiton Dore Simple Knx 6 F M; Façade magnétique.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 7

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244227162425

Réf. Sonepar

03049006860

Réf. Fournisseur

716421M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

7

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir simple knx 6 f m

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC