MODELEC - Façade Laiton Nickel Brossé Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnétique - 188511M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

"M"

EAN

3244228221596

Réf. Sonepar

03049822159

Réf. Fournisseur

188511M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade M en laiton massif Nickel Brossé Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnétique. Dimension de la façade : 80x80x5mm, aux bords arrondis. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique et l'application Hager Mood

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.