MODELEC - Façade laiton Nickel satiné étroite longue B1 LED 48V M - 101418M-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade laiton Nickel satiné étroite longue B1 LED 48V M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 192 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228191868

Réf. Sonepar

03049007023

Réf. Fournisseur

101418M-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif, NICKEL SATINE étroite longue 1 levier avec LED 48V magnétique

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC