MODELEC - Façade "M" Acier Verni Simple 1 Obturateur magnétique - 198541M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221985419
Réf. Sonepar
03049198541
Réf. Fournisseur
198541M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


