MODELEC - Façade "M" Acier Verni Triple Horizontale 1 Prise 1 Prise 1 Tv-Fm-Sat magnétique - 315541M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Acier Verni Triple Horizontale 1 Prise 1 Prise 1 Tv-Fm-Sat magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223155414

Réf. Sonepar

03049315541

Réf. Fournisseur

315541M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

Façade "M" Acier Verni triple horizontale, 1 prise de courant 2P+T /1 prise 1 tv-fm-sat. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.