MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Simple 2 Boutons magnétique - 132521M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221325215
Réf. Sonepar
03049132521
Réf. Fournisseur
132521M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


