MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Triple Horizontale 2 Boutons 2 Boutons 2 Boutons magnétique - 306521M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Triple Horizontale 2 Boutons 2 Boutons 2 Boutons magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 6

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

"M"

EAN

3244223065218

Réf. Sonepar

03049306521

Réf. Fournisseur

306521M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

6

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat triple horizontale, 2 boutons / 2 boutons 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir|modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France