Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade "M" Laiton Brosse Double Horizonta 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq - 259512M-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222595143

Réf. Sonepar

03049259514

Réf. Fournisseur

259512M-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade "M" en laiton brossé double horizontale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC