MODELEC - Façade M Laiton Brossé Triple Horizontale 3 prise 2P+T puit ivoire clapet - 310512M-CLPI

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade M Laiton Brossé Triple Horizontale 3 prise 2P+T puit ivoire clapet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228434606

Réf. Sonepar

03049843460

Réf. Fournisseur

310512M-CLPI

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade M en Laiton Brossé Triple Horizontale 3 prise 2P+T puit ivoire, à clapet. Façade magnétique. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC