Non retournable

MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Double Horizonta 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq - 259543M-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Double Horizonta 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222595464

Réf. Sonepar

03049259546

Réf. Fournisseur

259543M-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade "M" Laiton Miroir double horizontale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC