MODELEC - Façade "M" Laiton Sable Simple 1 bouton plat + 1 Spot 360°, à vis - 218532

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Sable Simple 1 bouton plat + 1 Spot 360°, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • largeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222185320

Réf. Sonepar

03049218532

Réf. Fournisseur

218532

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

largeur:

120 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

110 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade "M" Laiton Sable format simple 1 bouton plat + 1 Spot 360°. Façade à vis. Fabriquée en France.. Dim: 80x80x5mm.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC