MODELEC - Façade "M" Laiton Verni Double Horizontale 2 Boutons 1 Prise Schuko magnétique - 262542M-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222625444

Réf. Sonepar

03049262544

Réf. Fournisseur

262542M-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade "M" Laiton Verni double horizontale, 2 boutons / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC