MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse double verticale Spot + 2 boutons plats, à vis - 224511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222245116
Réf. Sonepar
03049224511
Réf. Fournisseur
224511
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé, double verticale, avec spot et un 2 boutons plats DUO. Façade à vis. Fabriquée en France.. Dim: 80x151x5mm.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


