MODELEC - Façade M Nickel Brosse Triple Verti 1 Schuko 1 Chargeur USB 1 Tv-Fm-Sat magnétiq - 383511M-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 6

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223835125

Réf. Sonepar

03049383512

Réf. Fournisseur

383511M-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

6

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé, triple verticale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB / 1 tv-fm-sat. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC