Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Simple 2 Boutons magnétique - 132531M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Simple 2 Boutons magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221325314

Réf. Sonepar

03049132531

Réf. Fournisseur

132531M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé simple, 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC