MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Triple Horizonta 2 Prises Schuko 1 Prise Schuko magnétiq - 310531M-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Sable Triple Horizonta 2 Prises Schuko 1 Prise Schuko magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223105327

Réf. Sonepar

03049310532

Réf. Fournisseur

310531M-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé triple horizontale, 1 prise Schuko / 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC