MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Horizontale 1 Prise 1 Media magnétique - 263522M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222635238

Réf. Sonepar

03049263523

Réf. Fournisseur

263522M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double horizontale, 1 prise de courant 2P+T / 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC