MODELEC - Façade "M" Noir Mat Double Verticale 1 Chargeur USB magnétique - 296522M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222965229

Réf. Sonepar

03049296522

Réf. Fournisseur

296522M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double verticale, 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC