MODELEC - Façade simple Confidence à vis en laiton nickel satiné 1 spot "tube" et 1 levier - 217418

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade simple Confidence à vis en laiton nickel satiné 1 spot "tube" et 1 levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220000663

Réf. Sonepar

03049006990

Réf. Fournisseur

217418

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

120 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

110 mm

Façade simple Confidence à vis en laiton massif finition nickel satiné 1 spot "tube" et 1 levier. Dimensions de la façade : 80x80x5mm avec deux chanfreins biseautés. À associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

MODELEC

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC