Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

MODELEC - Façade simple de la Collection Karo Aluminium en prise TV. Façade à clip; - 194212

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade simple de la Collection Karo Aluminium en prise TV. Façade à clip;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221942122

Réf. Sonepar

03049002472

Réf. Fournisseur

194212

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

or

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Karo finition Alu Satin simple pour prise TV

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC