MODELEC - Façade simple en laiton Confidence BLANCE étroite longue 1 push avec LED M - 121424M-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
largeur - 85 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228720877
Réf. Sonepar
03049006961
Réf. Fournisseur
121424M-L
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Collection Confidence en laiton massif, Blanc émail étroite longue 1 push avec LED magnétique
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


