MODELEC - Façade simple en laiton Confidence CANON étroite longue 1 push avec LED M - 121414M-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228720730
Réf. Sonepar
03049006947
Réf. Fournisseur
121414M-L
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Façade Collection Confidence en laiton massif, CANON DE FUSIL étroite longue 1 push avec LED magnétique
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


