MODELEC - Façade simple en laiton Confidence CHROME étroite courte 1 push avec LED 48V VIS - 114415-L48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - fixation à vis
largeur - 85 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228193374
Réf. Sonepar
03049007091
Réf. Fournisseur
114415-L48
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à vis
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.


