Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade simple en laiton Confidence DORE étroite courte 1 push avec LED 48V VIS - 114421-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade simple en laiton Confidence DORE étroite courte 1 push avec LED 48V VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228193459

Réf. Sonepar

03049007099

Réf. Fournisseur

114421-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence en laiton massif, OR MIROIR étroite courte 1 bouton PUSH avec LED 48V façade à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC