MODELEC - Façade simple en laiton Confidence DORE étroite longue 1 push avec LED M - 121421M-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
largeur - 85 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228720839
Réf. Sonepar
03049006957
Réf. Fournisseur
121421M-L
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Collection Confidence en laiton massif, OR MIROIR étroite longue 1 push avec LED magnétique
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


