Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade simple en laiton Confidence LAIT-S étroite courte B1 avec LED MAG - 113419M-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade simple en laiton Confidence LAIT-S étroite courte B1 avec LED MAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228720617

Réf. Sonepar

03049006935

Réf. Fournisseur

113419M-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence en laiton massif, LAITON SATINE étroite courte 1 levier à LED façade magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC