MODELEC - Façade simple en laiton Confidence LAIT-S étroite longue B1 LED 48V M - 101419M-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade simple en laiton Confidence LAIT-S étroite longue B1 LED 48V M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228191882

Réf. Sonepar

03049007025

Réf. Fournisseur

101419M-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Confidence en laiton massif, LAITON-SATINE étroite longue 1 levier avec LED 48V magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

MODELEC

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC