Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Sonnette Impatience Moulure Chrome - 501415

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Sonnette Impatience Moulure Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225014153

Réf. Sonepar

03049501415

Réf. Fournisseur

501415

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

chrome

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade sonnette Impatience Mouluré Chrome

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format double 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC