Non retournable

MODELEC - Gainage Cuir Blanc Pour Liseuses Confidence à Flexible 30Cm - CUIR1L30

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Gainage Cuir Blanc Pour Liseuses Confidence à Flexible 30Cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225046680

Réf. Sonepar

03049504668

Réf. Fournisseur

CUIR1L30

Marque

MODELEC

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Gainage cuir Blanc pour liseuses Confidence à flexible 30cm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure

Les Atouts de la gamme:

Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC