MODELEC - Gainage Cuir Blanc Pour Liseuses Confidence à Flexible 40Cm - CUIR1L40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225046697
Réf. Sonepar
03049504669
Réf. Fournisseur
CUIR1L40
Marque
MODELEC
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Gainage cuir Blanc pour liseuses Confidence à flexible 40cm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


