Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Gainage Cuir Marron Pour Liseuses Confidence à Flexible 30Cm - CUIR4L30

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Gainage Cuir Marron Pour Liseuses Confidence à Flexible 30Cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - marron

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225046710

Réf. Sonepar

03049504671

Réf. Fournisseur

CUIR4L30

Marque

MODELEC

couleur:

marron

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Gainage cuir marron pour liseuses Confidence à flexible 30cm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure

Les Atouts de la gamme:

Options de personnalisation: Gainage en cuir des liseuses interrupteurs haut de gamme MODELEC pour collections Confidence et Fascination. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC