MODELEC - Gravure 1 Ensemble Supplémentaire - GRAVENSEMBL-SUP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225132765
Réf. Sonepar
03049513276
Réf. Fournisseur
GRAVENSEMBL-SUP
Marque
MODELEC
couleur:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Gravure 1 ensemble supplémentaire. Les gravures sont réalisées dans les ateliers MODELEC. Préparez votre dossier de gravure sur le configurateur de MODELEC.
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gravures pour les façades d'interrupteurs en laiton, aluminium ou acier. Gravure au choix (mots, pictogramme ou personnalisé)
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Les Atouts de l'article:
Personnalisation interrupteur luxe MODELEC sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Options de personnalisation: Gravures pour les façades d'interrupteurs en laiton, aluminium ou acier. Gravure au choix (mots, pictogramme ou personnalisé)
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


