MODELEC - Kit Terrasse Inox 316L Brossé - pour Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC 5mm - BFC108/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
type de fixation - fixation à vis
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228590425
Réf. Sonepar
03049859042
Réf. Fournisseur
BFC108/2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
type de fixation:
fixation à vis
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le kit terrasse permet d'installer les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC dans des sols creux, des sols techniques ou des faux planchers. Compatible prises de sol étanches et boitiers d'encastrement BUBOX CLASSIC. Fabriqué en Belgique.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


