MODELEC - Kit Terrasse Laiton Brut Brossé - pour Prise de sol étanche BUBOX LINE 6mm - BFL108/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
type de fixation - fixation à vis
qualité du matériau - laiton
largeur - 110 mm
hauteur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228590487
Réf. Sonepar
03049859048
Réf. Fournisseur
BFL108/1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
type de fixation:
fixation à vis
qualité du matériau:
laiton
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Kit Terrasse Laiton Brut Brossé - pour prise de sol étanche BUBOX LINE 6mm. Pour installation en sol technique et faux-plancher. Fabriqué en Belgique.
Les Atouts de l'article:
Le kit terrasse permet d'installer les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC dans des sols creux, des sols techniques ou des faux planchers. Compatible avec les prises de sol étanches et les boitiers d'encastrement BUBOX LINE. Fabriqué en Belgique.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Les Atouts de l'article:
Le kit terrasse permet d'installer les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC dans des sols creux, des sols techniques ou des faux planchers. Compatible avec les prises de sol étanches et les boitiers d'encastrement BUBOX LINE. Fabriqué en Belgique.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


