MODELEC - Méca modul KNX T +1 bouton carré IVOIRE pour façade simple - 076668G524-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - contact à fermeture (NO)
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228552270
Réf. Sonepar
03049855227
Réf. Fournisseur
076668G524-T
Marque
MODELEC
type de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
beige
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Mécanisme MODELEC pré-cablé avec module Theben. Pour personnaliser votre installation domotique KNX avec des fonctions variées (commutation, variation, stores...) pour une maison entièrement adaptée à vos besoins.
Les Atouts de la gamme:
MODELEC et Theben vous proposent une solution clef en main avec des mécanismes de commandes pré-cablés avec module Theben, adaptés aux façades MODELEC.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


