Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Méca module KNX T + 1 bouton plat rond NICKSABL LED pour façade simple - 076679G531R-LT

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Méca module KNX T + 1 bouton plat rond NICKSABL LED pour façade simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228552829

Réf. Sonepar

03049855282

Réf. Fournisseur

076679G531R-LT

Marque

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme KNX + Module d'entrée Theben pré-câblé à 1 bouton plat rond NICKEL SABLE à LED pour façade simple. Mécanisme compatible pour la Collection M uniquement.

Les Atouts de l'article:

Mécanisme MODELEC à LED, pré-cablé avec module Theben. Pour personnaliser votre installation domotique KNX avec des fonctions variées (commutation, variation, stores...) pour une maison entièrement adaptée à vos besoins.

Les Atouts de la gamme:

MODELEC et Theben vous proposent une solution clef en main avec des mécanismes de commandes pré-cablés avec module Theben, adaptés aux façades MODELEC.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC