MODELEC - Mécanisme 1 Bouton Damier rond Ivoire Mat à LED - 076679G524R-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - contact à fermeture (NO)
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228385182
Réf. Sonepar
03049007365
Réf. Fournisseur
076679G524R-L
Marque
MODELEC
type de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
beige
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


