Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme 1 levier goutte DUO : va-et-vient ou poussoir laiton brillant - 087010BLB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme 1 levier goutte DUO : va-et-vient ou poussoir laiton brillant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228519617

Réf. Sonepar

03049851961

Réf. Fournisseur

087010BLB

Marque

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

laiton

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme 1 levier goutte DUO : va-et-vient ou poussoir laiton brillant. Mécanisme à connexion automatique pour façades simples, doubles et triples postes pour collection Karo et Désir.

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Karo et Désir - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Sobres et contemporaines, les façades de la collection Karo présentent un profil légèrement bombé, d'une élégante modernité. Déclinée en 6 finitions, en revêtement Satin ou Soft Touch. Pose à clip. Epaisseur 7mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC